ノースウェイズ
ポンチョ
しっかりとした厚手の生地で耐久性抜群です。
着丈が長いので足元までしっかり覆ってくれます。
襟元が立ち上がっており首元から雨が入りにくいです。
用途
急な雨対策に。
トラスコ品番
381-9918
材質
ポリエステル(PVCコーティング)
色
オリーブ
サイズ
フリー
着丈(cm)
110
胸幅(cm)
140
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25026674
9255-OL
¥
6,219
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください