曜日別特売

レインスーツ ”グッピー”

レインスーツ ”グッピー” - ノースウェイズレインスーツ ”グッピー” - ノースウェイズレインスーツ ”グッピー” - ノースウェイズレインスーツ ”グッピー” - ノースウェイズレインスーツ ”グッピー” - ノースウェイズ

厚手で丈夫なプロ仕様のレインウェアです。
フードは折り畳んで収納可能です。
脇の下と背中に通気口があるのでムレにくいです。
袖口はゴム入りで二重構造になっており水の侵入を防ぎます。
ズボンの裾はボタンですぼめることが出来ます。

材質ポリエステル(PU50%×PVC50%コーティング)オリーブ内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250266909227-S381-9917S92160~17074
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
250266999227-M381-9962M96170~18077
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
250267089227-L382-0191L100175~18580
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする