曜日別特売

ワークジャケット ”ボーレル”

ワークジャケット ”ボーレル” - ノースウェイズワークジャケット ”ボーレル” - ノースウェイズワークジャケット ”ボーレル” - ノースウェイズワークジャケット ”ボーレル” - ノースウェイズワークジャケット ”ボーレル” - ノースウェイズワークジャケット ”ボーレル” - ノースウェイズワークジャケット ”ボーレル” - ノースウェイズワークジャケット ”ボーレル” - ノースウェイズ

フレンチデザインのファッショナブルなワークウェアです。
耐水圧5000mmなので小雨~中雨を凌ぐことが出来ます。
透湿性も優れており蒸れにくいです。
フードは取り外し可能です。
肘部分は補強加工で耐久性を高めています。
雨が腰回りに染み込まないように背中の裾部分を長くしています。
袖口が二重になっており雨が入りにくくなっています。
裾は絞り込み調整が可能です。

材質ポリエステル94%、スパンデックス6%内容量1着
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250267171511-NV-S381-9921ネイビーS9267
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
250267261511-NV-M381-9952ネイビーM10068
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
250267441511-GR-S381-9928グレーS9267
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
250267601511-GR-M381-9927グレーM10068
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
250267691511-GR-L381-9936グレーL10869
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
250267781511-WL-S381-9951迷彩S9267
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
250267871511-WL-M382-0193迷彩M10068
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
250267961511-WL-L382-0194迷彩L10869
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
250267351511-NV-L381-9944ネイビーL10869
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする