曜日別特売

ワークジャケット ”フローレス”

ワークジャケット ”フローレス” - ノースウェイズワークジャケット ”フローレス” - ノースウェイズワークジャケット ”フローレス” - ノースウェイズワークジャケット ”フローレス” - ノースウェイズワークジャケット ”フローレス” - ノースウェイズワークジャケット ”フローレス” - ノースウェイズワークジャケット ”フローレス” - ノースウェイズワークジャケット ”フローレス” - ノースウェイズ

フレンチデザインのファッショナブルなワークウェアです。
耐水圧5000mmなので小雨~中雨を凌ぐことが出来ます。
透湿性も優れており蒸れにくいです。
フードは取り外し可能です。
スマホポケットにはイヤホンを通す穴がついています。
裾と袖口は絞り込み調整が可能です。

材質ポリエステル94%、スパンデックス6%内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250268051133-BL-S381-9956ブラックS9274
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
250268141133-BL-M381-9961ブラックM10075
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
250268391133-GR-S381-9924グレーS9274
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
250268481133-GR-M381-9941グレーM10075
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
250268301133-BL-L381-9953ブラックL10876
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
250268571133-GR-L381-9929グレーL10876
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする