曜日別特売

ワークダウンベスト

ワークダウンベスト - ノースウェイズワークダウンベスト - ノースウェイズワークダウンベスト - ノースウェイズワークダウンベスト - ノースウェイズワークダウンベスト - ノースウェイズワークダウンベスト - ノースウェイズワークダウンベスト - ノースウェイズワークダウンベスト - ノースウェイズ

フレンチデザインのファッショナブルなワークウェアです。
ワーカー用に素材を強化したダウンベストです。
耐水圧2000mmなので小雨を凌ぐことが出来ます。
透湿性も優れており蒸れにくいです。
ポケットのジッパーは防水仕様です。
裾部分は絞り込み調整が可能です。

材質ポリエステル94%、スパンデックス6%内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250268751104-GR-M381-9935グレーM10074
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
250269001104-BL-S381-9960ブラックS9273.5
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
250268661104-GR-S381-9947グレーS9273.5
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
250268841104-GR-L381-9943グレーL10874.5
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
250269091104-BL-M381-9954ブラックM10074
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
250269181104-BL-L381-9937ブラックL10874.5
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする