ノースウェイズ
ワークジャケット ”ナトー”
フレンチデザインのファッショナブルなワークウェアです。
肩、脇、ポケット部分を補強加工しています。
裏地は起毛フリース素材で非常に暖かいです。
5ポケット仕様なので様々なものを収納して持ち運べます。
材質
ポリエステル繊維
色
ブラック
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25026936
1106-BL-S
381-9938
S
92
71.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25026945
1106-BL-M
381-9942
M
100
72
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25026927
1106-BL-L
381-9920
L
108
72.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください