英字刻印セット エクストラハード

英字刻印セット エクストラハード - グラブレム

圧縮強度1200N/[[MM2]]までの硬いワークに刻印できます。
ステンレスにも刻印することができます。
刻印面が研磨されており、打刻時に見やすく正確な作業が可能です。
印面は先が尖っており確実に刻印できます。
本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。
刻印面の硬度は58~61HRCです。
丈夫なケースに入っております。

セット内容A~Z、「&」(27本)材質炭素鋼(C45+C)文字種別英字内容量1セット(27本)
注意
※作業手袋、保護メガネを着用し周りに人がいない事を確認し作業して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
文字サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2502705811102000379-53202
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502706711103000379-53133
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502707611104000379-53094
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする