数字刻印セット エクストラ

数字刻印セット エクストラ - グラブレム

圧縮強度1200N/[[MM2]]までの硬いワークに刻印できます。
ステンレスにも刻印することができます。
刻印面が研磨されており、打刻時に見やすく正確な作業が可能です。
印面は先が尖っており確実に刻印できます。
本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。
刻印面の硬度は58~61HRCです。
丈夫なケースに入っております。

セット内容0~9(9本)6・9兼用材質炭素鋼(C45+C)文字種別数字内容量1セット(9本)
注意
※作業手袋、保護メガネを着用し周りに人がいない事を確認し作業して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
文字サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2502716411002000379-53112
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
2502718011003000379-53213
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
2502718911004000379-68064
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする