曜日別特売

多機能ウェア アノラックジャケット

多機能ウェア アノラックジャケット - ドルフィン多機能ウェア アノラックジャケット - ドルフィン多機能ウェア アノラックジャケット - ドルフィン多機能ウェア アノラックジャケット - ドルフィン

薬品、化学品、油への耐性があります。
耐熱性があり静電防止素材を使用しております。
非常に軽く作業しやすいです。
雨や清掃時の汚水の侵入を防いでくれます。
風を通しにくく野外での作業に最適です。
頭から被るアノラックタイプで非常に高い耐浸水性があります。
胸元はボタンで開閉できます。
フードのコードを縛ることで強風時に脱げにくくなります。
伸縮性ゴムのお陰で袖口から水の侵入を低減できます。
表面は耐水性と柔軟性が両立する、ポリウレタン(PU)でコーティングされています。

用途工場での清掃、薬品を使用した清掃など。材質裏:ポリアミド 表:ポリウレタン(PU)ネイビー内容量1着
注意
※使用後は濡れ雑巾などで汚れをふき取って下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25027417406123501380-2097M100~104164~170
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25027426406123502380-2103L104~108170~176
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25027435406123503380-2106XL108~112176~182
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする