耐海水ウェア ジャケット

耐海水ウェア ジャケット - ドルフィン耐海水ウェア ジャケット - ドルフィン

海水に対して強い耐性があります。
風を通しにくく野外での作業に最適です。
フードのコードを縛ることで強風時に脱げにくくなります。
胸元はボタンで開閉できます。
太陽光やバイオガスを活用し環境に配慮して製造されております。
表面は耐水性の高いポリ塩化ビニール(PVC)でコーティングされています。
素材のリユース、リサイクルを積極的に行いサステナビリティに配慮したウェアです。

用途船上作業、漁業、水産加工業、沿岸・洋上作業などに。材質裏:ポリエステル 表:ポリ塩化ビニール(PVC)オレンジ内容量1着
注意
※使用後は濡れ雑巾などで汚れをふき取って下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25027444404152301380-2105M100~104164~170
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
25027460404152302380-3582L104~108170~176
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
25027469404152303380-3581XL108~112176~182
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする