曜日別特売

耐水ウェア パンツ

耐水ウェア パンツ - ドルフィン耐水ウェア パンツ - ドルフィン耐水ウェア パンツ - ドルフィン耐水ウェア パンツ - ドルフィン耐水ウェア パンツ - ドルフィン耐水ウェア パンツ - ドルフィン耐水ウェア パンツ - ドルフィン

雨や清掃時の汚水の侵入を防いでくれます。
風を通しにくく野外での作業に最適です。
表面は耐水性の高いポリ塩化ビニール(PVC)でコーティングされています。
太陽光やバイオガスを活用し環境に配慮して製造されております。
素材のリユース、リサイクルを積極的に行いサステナビリティに配慮したウェアです。

用途農業、果樹栽培、園芸、清掃業などに。材質裏:ポリエステル 表:ポリ塩化ビニール(PVC)内容量1着
注意
※使用後は濡れ雑巾などで汚れをふき取って下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25027478420010201380-2102イエローM164~17078~80
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
25027487420010202380-2095イエローL170~17680~82
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
25027496420010203380-2109イエローXL176~18282~84
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
25027505420010501380-2093ブルーM164~17078~80
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
25027514420010502380-2094ブルーL170~17680~82
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
25027530420010503380-2096ブルーXL176~18282~84
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする