曜日別特売

耐水耐薬耐油ウェア パンツ

耐水耐薬耐油ウェア パンツ - ドルフィン耐水耐薬耐油ウェア パンツ - ドルフィン耐水耐薬耐油ウェア パンツ - ドルフィン耐水耐薬耐油ウェア パンツ - ドルフィン

薬品、化学品、油への耐性があります。
耐熱性があり静電防止素材を使用しております。
非常に軽く作業しやすいです。
雨や清掃時の汚水の侵入を防いでくれます。
風を通しにくく野外での作業に最適です。
太陽光やバイオガスを活用し環境に配慮して製造されております。
丁寧な圧着が施され水の侵入を防ぎます。
素材のリユース、リサイクルを積極的に行いサステナビリティに配慮したウェアです。
表面は耐水性と柔軟性が両立する、ポリウレタン(PU)でコーティングされています。

用途工場での清掃、薬品を使用した清掃など。材質裏:ポリアミド 表:ポリウレタン(PU)ネイビー内容量1着
注意
※使用後は濡れ雑巾などで汚れをふき取って下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25027539420123501380-2098M164~17078~8096~100
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
25027548420123502380-2110L170~17680~82100~104
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
25027557420123503380-2108XL176~18282~84104~108
オープン
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする