一眼型保護メガネ オーバーグラス 5X7

一眼型保護メガネ オーバーグラス 5X7 - UNIVET一眼型保護メガネ オーバーグラス 5X7 - UNIVET一眼型保護メガネ オーバーグラス 5X7 - UNIVET一眼型保護メガネ オーバーグラス 5X7 - UNIVET一眼型保護メガネ オーバーグラス 5X7 - UNIVET一眼型保護メガネ オーバーグラス 5X7 - UNIVET一眼型保護メガネ オーバーグラス 5X7 - UNIVET

メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。
ツルの長さを調整できるため優れたフィット感を実現します。
ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。

規格適合品:EN166、EN170材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン仕様ツル調整レンズ厚さ(mm)2.1紫外線カット特性防傷加工内容量1個
注意
※5X7.40.00.00のみ、強い光を反射する特殊なレンズ加工を施しています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
紫外線カット
レンズ色
テンプル色
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250276275X7.01.00.00クリアブラック380-0782
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
250276365X7.40.00.00クリアブラック380-0780
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
250276455X7.01.00.09アンバーブラック380-0790
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
250276545X7.01.11.02スモークガンメタル380-0800
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする