二眼型保護メガネ 505UP

二眼型保護メガネ 505UP - UNIVET二眼型保護メガネ 505UP - UNIVET二眼型保護メガネ 505UP - UNIVET二眼型保護メガネ 505UP - UNIVET二眼型保護メガネ 505UP - UNIVET

非常に軽量でスタイリッシュなデザインです。
ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。

材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット鼻あて内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
適合規格
テンプル色
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25027670505U.00.00.02380-0801スモークEN166、EN170、EN172スモーク防傷加工
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
25027679505U.00.00.11380-0793クリアEN166、EN170クリア防曇加工、防傷加工
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
25027688505U.00.00.18380-0795ブラウンEN166、EN170、EN172ブラウン防曇加工、防傷加工
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25027697505U.00.00.19380-0783イエローEN166、EN170、EN172イエロー防曇加工、防傷加工
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25027706505U.00.00.37380-0789ライトブルーEN166、EN170、EN172ライトブルー防曇加工、防傷加工
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする