二眼型保護メガネ 506UP

二眼型保護メガネ 506UP - UNIVET二眼型保護メガネ 506UP - UNIVET二眼型保護メガネ 506UP - UNIVET二眼型保護メガネ 506UP - UNIVET二眼型保護メガネ 506UP - UNIVET
(1件のレビュー)

ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。
ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。

仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート角度調整範囲レンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
適合規格
テンプル色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25027715506U.04.03.00380-0774クリアEN166、EN170ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25027724506U.04.04.05380-0797グレーEN166、EN170、EN172ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25027740506U.06.01.00380-0798クリアEN166、EN170ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028038506U.03.00.00380-0786クリアEN166、EN170ホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028047506U.14.01.02380-0775スモークEN166、EN170、EN172ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25028038
2023-08-02
用途: 花粉、埃、感染症に関わる飛沫などの存在する多様な場面での目の保護
不動産業

保護メガネとしては顔にフィットする事が一番大切だと思って色々なメーカーのを試しているが、これは隙間なくピッタリだった。ただ顔形は人によって違うので、顔幅が女性として普通の私の場合に限るのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする