UNIVET
二眼型保護メガネ 553UZ
ツル部分をあえて薄く仕上げているためイヤーマフとの併用に最適です。
わずか19gと非常に軽量です。
ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。
トラスコ品番
380-0787
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
レンズ色
クリア
適合規格
EN166、EN170
テンプル色
クリア
レンズ厚さ(mm)
2.2
紫外線カット
○
特性
防曇加工、防傷加工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25027749
553Z.01.00.00
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください