曜日別特売

二眼型保護メガネ 513

二眼型保護メガネ 513 - UNIVET二眼型保護メガネ 513 - UNIVET

ノーズパットはすべりにくいラバー素材です。
眉毛まで覆えるレンズ形状です。

材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.25紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
適合規格
テンプル色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25027758513.02.00.00380-0773クリアEN166、EN170クリア
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
25027767513.03.10.02380-0799スモークEN166、EN170、EN172スモーク
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする