FREUND(フロイント)
板金ハサミ 柳刃 (右曲がり)
直線/曲線切りが可能な万能タイプです。
グリップはコーティングされており滑りにくいです。
刃先の硬度はHRC56程度です。
刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
全長(mm)
260
刃長(mm)
42
刃先
右曲り
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25027880
01250260
380-3981
工具鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25027916
01252260
380-3980
ステンレス鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください