曜日別特売

板金ハサミ ユニバーサル(右曲がり)

板金ハサミ ユニバーサル(右曲がり) - FREUND(フロイント)

通常のはさみのような形状で直線切りが可能です。
グリップはコーティングされており滑りにくいです。
刃先の硬度はHRC56程度です。
刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。

刃先直刃トラスコ品番380-3987材質本体:工具鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)全長(mm)250刃長(mm)72内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2502789801240250250
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする