FREUND(フロイント)
板金ハサミ 柳刃 (左曲がり)
直線/曲線切りが可能な万能タイプです。
グリップはコーティングされており滑りにくいです。
刃先の硬度はHRC56程度です。
刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃先
材質
全長(mm)
刃長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25027950
01256280
右曲り
ハイス鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)
280
44
380-3992
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028117
01251260
左曲り
工具鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)
260
42
380-5501
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください