6×3用 替えレンズ

6×3用 替えレンズ - UNIVET

6X3ゴーグル専用の替えレンズです。
特許取得システムにより簡単にレンズ交換ができます。

トラスコ品番380-0777適合機種6×3.00.00.00材質ポリカーボネートレンズ色クリア適合規格EN166、EN170レンズ厚さ(mm)1.9紫外線カット特性防曇加工、防傷加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25027959042117
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする