UNIVET
一眼型保護メガネ オーバーグラス 520
メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。
側面部に通気口を設けています。
トラスコ品番
380-0788
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
規格
適合品:EN166、EN170
レンズ色
クリア
テンプル色
クリア
レンズ厚さ(mm)
2.0
紫外線カット
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25027968
5201100001A
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください