充電式LEDライト PD35V30

充電式LEDライト PD35V30 - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD35V30 - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD35V30 - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD35V30 - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD35V30 - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD35V30 - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD35V30 - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD35V30 - FENIX(フェニックス)

5段階明るさ切替+SOSモード切替機能を搭載しています。
タクティカルスイッチ、ワンタッチでギアチェンジができるネックディマーボタンを採用しています。

付属品ARB-L18-2600U (18650 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0348材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)134全長(mm)134ブラック高さ(mm)22.8奥行(mm)25.4電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1700保護等級IP68充電時間2外径(mm)25.4明るさ(Lm)1700照射距離(m)357最大点灯時間約230h内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25028284PD35V30
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする