充電式LEDライト HM70R

充電式LEDライト HM70R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト HM70R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト HM70R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト HM70R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト HM70R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト HM70R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト HM70R - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト HM70R - FENIX(フェニックス)

白、赤、中白の3種類の光源に対応しています。

付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0351材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)94.5ブラック高さ(mm)46奥行(mm)51電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP68充電時間約4時間外径(mm)94.5明るさ(Lm)1600照射距離(m)186最大点灯時間約100h内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25028300HM70R
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする