FENIX(フェニックス)
充電式LEDライト E05R
4段階明るさ切替機能を搭載しています。
材質
6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)
68
高さ(mm)
15
奥行(mm)
15.3
電源(V)
USB充電タイプ
全光束(Lm)
400
保護等級
IP68
充電時間
約1時間
明るさ(Lm)
400
照射距離(m)
64
最大点灯時間
約30h
内容量
1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25028309
E05RBLACK
394-0345
ブラック
15.3
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
25028318
E05RGREEN
394-0359
グリーン
68
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028327
E05RBROWN
394-0352
ブラウン
68
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください