充電式LEDライト C7

充電式LEDライト C7 - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト C7 - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト C7 - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト C7 - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト C7 - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト C7 - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト C7 - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト C7 - FENIX(フェニックス)

最大照射距離は470メートルに到達しています。
5段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。
磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。

付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0347材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)149全長(mm)149ブラック高さ(mm)27奥行(mm)40電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP68充電時間約3時間外径(mm)40明るさ(Lm)3000照射距離(m)470最大点灯時間約68h内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25028336C7
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする