曜日別特売

充電式LEDバイクライト BC26R

充電式LEDバイクライト BC26R - FENIX(フェニックス)充電式LEDバイクライト BC26R - FENIX(フェニックス)充電式LEDバイクライト BC26R - FENIX(フェニックス)充電式LEDバイクライト BC26R - FENIX(フェニックス)充電式LEDバイクライト BC26R - FENIX(フェニックス)充電式LEDバイクライト BC26R - FENIX(フェニックス)充電式LEDバイクライト BC26R - FENIX(フェニックス)充電式LEDバイクライト BC26R - FENIX(フェニックス)

最大照射距離は169メートルを到達しています。
5段階明るさ切替が可能です。
迅速な分解・組立設計、2ステップの分解・組立です。
ボリューム表示と低電圧警告機能付きです。
USB Type-Cで簡単に充電できます。

付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0353材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)113ブラック高さ(mm)29奥行(mm)27電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP68充電時間約4時間明るさ(Lm)1600照射距離(m)169最大点灯時間約65h内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25028370BC26R
22,138
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする