LEDライト TK35UEV20

LEDライト TK35UEV20 - FENIX(フェニックス)LEDライト TK35UEV20 - FENIX(フェニックス)LEDライト TK35UEV20 - FENIX(フェニックス)LEDライト TK35UEV20 - FENIX(フェニックス)LEDライト TK35UEV20 - FENIX(フェニックス)LEDライト TK35UEV20 - FENIX(フェニックス)LEDライト TK35UEV20 - FENIX(フェニックス)LEDライト TK35UEV20 - FENIX(フェニックス)

6段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。
最大照射距離は400メートルに到達しています。
ワンタッチで点滅し、瞬時に反応します。
使用環境に合わせて、タクティカルモード、デューティーモード、ロックアウトモードを簡単に切り替えられるモードセレクターダイヤル機能付きです。

付属品USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0356材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)143全長(mm)143ブラック高さ(mm)43奥行(mm)43電源(V)ARB-L18-3500充電池(2個)別売全光束(Lm)5000保護等級IP68充電時間4時間外径(mm)43明るさ(Lm)3500照射距離(m)400最大点灯時間約85h内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25028388TK35UEV20
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする