ホースクランプ”CLIC R[[R上]]”

ホースクランプ”CLIC R[[R上]]” - CAILLAUホースクランプ”CLIC R[[R上]]” - CAILLAUホースクランプ”CLIC R[[R上]]” - CAILLAUホースクランプ”CLIC R[[R上]]” - CAILLAUホースクランプ”CLIC R[[R上]]” - CAILLAUホースクランプ”CLIC R[[R上]]” - CAILLAUホースクランプ”CLIC R[[R上]]” - CAILLAUホースクランプ”CLIC R[[R上]]” - CAILLAU

専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。
バンドにあそびを設け幅広いサイズでの使用が可能です。
真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。
幅広い欧州車のラジエター周りやフューエルラインで使用されています。
取外し取付けが何度でも可能です。
カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。

用途自動車関連など。ホースやチューブなどの結束が必要なときに。厚さ(mm)0.6材質(バンド)ステンレス内容量1袋(100個)
全6種類を絞り込む
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25028424332600110J364-951111.5136
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028440462600170J364-951017.519.59
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028449462600175J364-950818209
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028458462940190J364-951319.521.59
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028467462600195J364-951420229
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028476462600210J364-950921.523.59
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする