ホースクランプ”CLIC[[R上]]”

ホースクランプ”CLIC[[R上]]” - CAILLAUホースクランプ”CLIC[[R上]]” - CAILLAUホースクランプ”CLIC[[R上]]” - CAILLAUホースクランプ”CLIC[[R上]]” - CAILLAUホースクランプ”CLIC[[R上]]” - CAILLAUホースクランプ”CLIC[[R上]]” - CAILLAUホースクランプ”CLIC[[R上]]” - CAILLAUホースクランプ”CLIC[[R上]]” - CAILLAU

専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。
真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。
ステンレス製なので防錆効果があり、油、ガソリン、アルコールなどへの耐性もあります。
取外し取付けが何度でも可能です。
カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。

用途自動車関連など。ホースやチューブなどの結束が必要なときに。厚さ(mm)0.6材質(バンド)ステンレス内容量1袋(100個)
全12種類を絞り込む
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25028485332000100J364-951510.511.56
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028494332000115J364-952312136
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028510332000125J364-951813146
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028519332000135J364-952614156
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028528312000145J364-951615168
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028537312000155J364-951916178
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028546312000235J364-95222425.58
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028555312000250J364-951725.5278
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028564312000260J364-952426.5288
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028580312000270J364-952727.5298
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028589312000280J364-952528.5308
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028598312000290J364-952029.5318
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする