ホースクランプ”CLIC E[[R上]]”

ホースクランプ”CLIC E[[R上]]” - CAILLAUホースクランプ”CLIC E[[R上]]” - CAILLAUホースクランプ”CLIC E[[R上]]” - CAILLAUホースクランプ”CLIC E[[R上]]” - CAILLAUホースクランプ”CLIC E[[R上]]” - CAILLAUホースクランプ”CLIC E[[R上]]” - CAILLAUホースクランプ”CLIC E[[R上]]” - CAILLAUホースクランプ”CLIC E[[R上]]” - CAILLAU

非常に高いクランプ力で真円に近い形状で均一にクランプでき、漏れの心配が少ないです。
専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。
取外し取付けが何度でも可能です。
カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。

用途冷却、暖房、パワーステアリング、油圧システムなどの高圧力がかかるホース・チューブの結束に。厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)9材質(バンド)ステンレス内容量1袋(100個)
全9種類を絞り込む
最大径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25028607662555220J366-95122223
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028616662555225J366-951522.523.5
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028625662555230J366-95072324
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028634662555235J366-951023.524.5
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028650662555245J366-951624.525.5
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028659662555355J366-951435.536.5
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028668662555405J366-950840.541.5
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028677662555420J366-95114243
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
25028686662555435J366-950943.544.5
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする