SATA
DRソケットレンチセット(6角タイプ)トレー入り
汎用性の高いソケットレンチセットです。
トレー付きで整理整頓が便利になります。
ケース寸法(mm)
奥行180×間口375×高さ45
対辺
(形状)6角
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
差込角(mm)
ソケット内容
入数
ソケット内容(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25029124
09901
446-8828
6.35
3.5~14mm
66点
3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
¥
17,078
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25029140
09903
446-8826
12.7
10~34mm
27点
10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32、34
¥
18,596
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25029149
09902
446-8824
9.5
8~24mm
33点
8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24
¥
15,813
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください