曜日別特売

工具セット

工具セット - SATA工具セット - SATA工具セット - SATA工具セット - SATA工具セット - SATA工具セット - SATA工具セット - SATA

汎用性の高い工具セットです。

用途メンテナンストラスコ品番446-8837セット内容ソケット(12角)(8・9・10・11・12・13・14・17・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm)、ディープソケット(12角)(17・19・21mm)、クイックリリースラチェットハンドル(250mm)、首振りエクステンションバー(125・250mm)、ユニバーサルジョイント(1/2インチ)、エルハンド1/2インチ(260mm)、コンビネーションレンチ(8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・24mm)、折りたたみ式六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、シックネスゲージ(0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.40・0.50・0.55・0.60・0.70・0.75・0.80・0.90・1.00mm)、モンキーレンチ(250mm)、マイナスドライバー(5.0mm×75mm、6.0mm×150mm)、プラスドライバー(#1×75mm、#2×150mm)、ラジオペンチ(150mm)、ニッパ(150mm)、ペンチ(175mm)、片手ハンマー(1 1/2ポンド)、材質(工具箱:スチール)セット商品数70ケース色グリーンケース寸法(mm)430×205×205内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2502915895104A70
45,320
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする