ザーレン
オイル用ガン(流量計付)
オイルの吐出量が手元で確認できます。
リセットもワンタッチでOKです。
レバー操作で吐出量をコントロールできます。
軽量で操作が簡単です。
用途
エア式ドラムオイルポンプでのオイル補充に。
仕様
計測値:0.01~999.9
トラスコ品番
137-5817
電源
単4電池×2本(付属)
接続ねじ
1/2BSP(F)
流量(L/min)
0~30
許容圧力(MPa)
5
誤差
±0.5%
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25010364
SE31
¥
56,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください