BISO
バフモーター
卓上バフモーターです。
電源(V)
AC100
回転数(min
-1
[r.p.m])
50Hz/2950、60Hz/3550
定格時間(分)
30
内容量
1台
注意
※右ネジテーパーソケットは付属しません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シャフト径(Φmm)
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
装着バフ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24819639
A-1814
12.7
260
300×180×115
最大180
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24819648
A-1815
16.0
400
375×185×145
最大210
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください