Vita
自走式回転モップクリーナー
材質
本体:ABS樹脂、モップ:ポリエステル・ナイロン、ブラシ:ABS樹脂
出力
DC9V 500mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×290×75
入力
100-240V 50/60HZ
電池
リチウムイオン電池
連続起動時間(分)
約60
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
約2000
回転数(回/分)
モップ部:55、サイドブラシ部:106~113、本体ブラシ部:2000
モップ寸法(mm)
Φ125
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24822134
TAN-195
¥
5,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
110
/
税込
¥
121
沖縄地方
数量1につき
¥
3,080
/
税込
¥
3,388
離島
数量1につき
¥
3,696
/
税込
¥
4,066