B4サイズが入る多段チェスト

B4サイズが入る多段チェスト - VitaB4サイズが入る多段チェスト - VitaB4サイズが入る多段チェスト - VitaB4サイズが入る多段チェスト - VitaB4サイズが入る多段チェスト - VitaB4サイズが入る多段チェスト - VitaB4サイズが入る多段チェスト - VitaB4サイズが入る多段チェスト - Vita

郵便物を折らずに入れられる多段チェスト

用途深さの異なる引き出しで簡単に整理整頓材質桐(ラッカー塗装)幅(mm)320奥行(mm)440キャスター(mm)約55天板寸法(mm)320×430×15引出し内寸法(mm)小:260×365×50、大:260×365×115内容量1個
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24822150TAN-269-5(NA)ナチュラル5455320×440×545
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24822159TAN-269-5(WA)ウォールナット5455320×440×545
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24822168TAN-270-9(NA)ナチュラル9259320×440×925
20,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24822177TAN-270-9(WA)ウォールナット9259320×440×925
20,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥330~/税込¥363~
沖縄地方数量1につき¥3,300~/税込¥3,630~
離島数量1につき¥3,960~/税込¥4,356~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする