曜日別特売

フットレスト付きリクライニングチェア

フットレスト付きリクライニングチェア - Vitaフットレスト付きリクライニングチェア - Vitaフットレスト付きリクライニングチェア - Vitaフットレスト付きリクライニングチェア - Vitaフットレスト付きリクライニングチェア - Vitaフットレスト付きリクライニングチェア - Vitaフットレスト付きリクライニングチェア - Vitaフットレスト付きリクライニングチェア - Vita

背部6段階・フットレスト14段階リクライニング出来るチェア
使用しない時は折りたたんんでコンパクトに収納出来ます

用途おうちやお仕事の休憩でゆっくりとリラックス出来ます寸法(mm)オットマン:500×330×100、クッション:500×1430×130、肘掛け:510高さ(mm)肘掛け:570材質(本体)スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)耐荷重(kg)80外寸(mm)肘掛け:650裏地ポリエステル収納時寸法(mm)660×450×1010座面高さ(mm)420座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)525×430×100材質(クッション)ウレタンフォーム内容量1個
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質(表地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24822186TAN-666(BK)ブラック650×870-1460×1020PVCレザー
23,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24822195TAN-668(WR)ワインレッド650×870-1460×1020PVCレザー
23,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24822204TAN-859(BR)ブラウン650×870-1460×650-1020ポリエステル
23,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24822220TAN-859(NV)ネイビー650×870-1460×650-1020ポリエステル
23,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24822229TAN-859(GY)グレー650×870-1460×650-1020ポリエステル
23,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24822238TAN-859(OR)オレンジ650×870-1460×650-1020ポリエステル
23,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24822247TAN-859(ゴブラン)ゴブラン650×870-1460×650-1020ポリエステル、綿、レーヨン、ナイロン、アクリル
23,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1につき¥4,620/税込¥5,082
離島数量1につき¥5,544/税込¥6,098
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする