Vita
ライト付きメイクアップミラー
どんなお部屋でもキレイにメイク!
明るいLEDライトが付いた、おしゃれな卓上ミラー。
顔元を明るく照らして、塗りムラ知らずに。
明るさは2つのモードからお好みのライティングをお選びいただけます。
用途
鏡
材質
本体:ABS樹脂、鏡:ガラス
形状
四角
寸法(mm)
ミラー:185×255、収納部分:150×45×10
色
ホワイト
タイプ
卓上/バックミラー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×120×300 (展開時:1120×196×485)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24822308
TAN-181
¥
1,980
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
110
/
税込
¥
121
沖縄地方
数量1につき
¥
3,080
/
税込
¥
3,388
離島
数量1につき
¥
3,696
/
税込
¥
4,066