曜日別特売

収納ケース(竹炭シート入り)

収納ケース(竹炭シート入り) - Vita収納ケース(竹炭シート入り) - Vita収納ケース(竹炭シート入り) - Vita

竹炭パワーで消臭!
そんな収納ケースを大・小4袋セットにしました。
羽毛布団、掛・敷毛布が2セットずつ入る大容量!
それぞれ中身がひと目でわかる、透明窓付き。
コの字に大きく開くダブルファスナー式で、重たい布団も入れやすい。
大きく丈夫な取っ手付きなので、押入れの奥から引っ張り出す際も安心です。

用途収納材質表生地:不織布、裏生地:竹炭入り不織布寸法(mm)大:1040×740×230、小:1040×740×140内容量1セット(4個)
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24822326TAN-204-4
5,980
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥110/税込¥121
沖縄地方数量1につき¥3,080/税込¥3,388
離島数量1につき¥3,696/税込¥4,066
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする