曜日別特売

両面引き戸のカウンターラック

両面引き戸のカウンターラック - Vita両面引き戸のカウンターラック - Vita両面引き戸のカウンターラック - Vita両面引き戸のカウンターラック - Vita両面引き戸のカウンターラック - Vita両面引き戸のカウンターラック - Vita両面引き戸のカウンターラック - Vita両面引き戸のカウンターラック - Vita

両面引き戸の蝿帳カウンターラック
キッチンカウンターに置いて、両側から自由に取り出しが可能。
コップのようにキッチンでもダイニングでも必要なものはやはりカウンターに置いておきたいものです。
キッチン側、ダイニング側の両サイドからひらくことができ、どちらからでも必要なものを取り出すことができて大変便利。

用途カウンターラック材質本体:桐、網:ステンレス奥行(mm)取っ手込み:330扉寸法(mm)400×200内容量1個
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
開口寸法(mm)
引出し内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24822344TAN-160-60(BR)4.4ブラウン600×300×300265×200250×258×46
11,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24822360TAN-160-80(BR)5.4ブラウンブラウン800×300×300350×200350×258×46
16,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24822369TAN-161-60(WH)4.4ホワイト600×300×300265×200250×258×46
11,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24822378TAN-161-80(WH)5.4ホワイト800×300×300350×200350×258×46
16,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥330~/税込¥363~
沖縄地方数量1につき¥3,300~/税込¥3,630~
離島数量1につき¥3,960~/税込¥4,356~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする