Vita
キャスター付きガス圧キッチンスツール
シンプルデザインのキッチンカウンターチェア。
キャスター付きで移動もスムーズ。
低めの背もたれが腰をしっかり支えます。
座面の高さは無段階で調節できます。
足置きがあるので、リラックスして座ることができます。
材質
構造部材:鋼(メッキ)
張り材:合成皮革
クッション材:ウレタン
用途
チェア
寸法(mm)
背もたれ:315×238、背もたれ生地部:315×150
高さ(mm)
フットレスト:160
径(Φmm)
フットレスト:320
角度(°)
背もたれ:75
背もたれ
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×470×700-840
キャスター径(Φmm)
60
高さ調節
可
素材
合成皮革
寸法SH(mm)
510~650
座面径(Φmm)
330×50
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24822448
TAN-272(WH)
ホワイト
510~650
330×330
¥
8,990
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24822457
TAN-272(RED)
レッド
510~650
330×330
¥
8,990
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24822439
TAN-272(BK)
ブラック
510~650
330×330
¥
8,990
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
110
/
税込
¥
121
沖縄地方
数量1につき
¥
3,080
/
税込
¥
3,388
離島
数量1につき
¥
3,696
/
税込
¥
4,066