曜日別特売

全段鍵付きチェスト

全段鍵付きチェスト - Vita全段鍵付きチェスト - Vita全段鍵付きチェスト - Vita全段鍵付きチェスト - Vita全段鍵付きチェスト - Vita
(1件のレビュー)

大事な書類や物を安心して保管できる全段に鍵が付いたチェスト。
天板部に電話を置いたりすることも出来るので、電話FAX台としても。
鍵は万が一なくしてしまっても安心できる2個付き。
完成品でお届けだから届いた日からすぐに使える。

用途収納材質本体:桐・桐合板(ラッカー塗装)幅(mm)470ウォールナット高さ(mm)625奥行(mm)335(取手含む)引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)小:200×270×90、大:430×270×90扉内寸(mm)210×280×345内容量1個
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24822484TAN-133
16,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥550/税込¥605
沖縄地方数量1につき¥3,520/税込¥3,872
離島数量1につき¥4,224/税込¥4,646
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24822484
2025-02-06
用途: 事務
サービス業

<設置環境>
幅80×奥行60×高さ72(cm)のPC机の横に設置。
<良かった点>
PCの追加ディスプレイ(27インチ)を縦にして天面に置いているが、丁度良い高さで強度面でも全く問題がない。桐製(一部合板)なので、大きさに比して大変に軽く、車輪が無くとも部屋の模様替えをしやすそうな所が非常に気に入っている。収納力も期待通りに高い。見える部分において、傷は全くついておらず塗装も大変に丁寧。PC用サイドワゴンのようないかにもなオフィス用品ではなく、家具調のものが欲しい方にはおすすめする。
<☆一個減らした理由>
全ての鍵が同一である点は、このチェストを何人で利用するかによって評価がわかれると思う。また、写真でもわかる通り、ずらりと並んだ鍵穴がそれなりの圧を感じさせる。しかも、隅々まで点検したところ、設置後すべての扉/引き出しをしめた状態で見えない部分の処理は諸々やや甘い。安価な製品にまで高級製品同等の見た目と品質を求められる方は、これらの点よく吟味される事をおすすめする。
<総合評価>
希望の用途には全く問題なく快適に利用できている。おおむね満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする