全段鍵付きチェスト横型
大事な書類や物を安心して保管できる全段に鍵が付いたチェスト。
天板部に電話を置いたりすることも出来るので、電話FAX台としても。
鍵は万が一なくしてしまっても安心できる2個付き。
完成品でお届けだから届いた日からすぐに使える。
隠しキャスター付きで移動もラクラク
用途収納
材質本体:桐・桐合板:ラッカー塗装
幅(mm)630
寸法(mm)左右扉部:195×300×195、小引出し:173×287×87、大引出し:585×286×88
色ウォールナット
高さ(mm)475
タイプ横型
奥行(mm)343
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×343×475
内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 550 / 税込 ¥ 605 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,520 / 税込 ¥ 3,872 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 4,224 / 税込 ¥ 4,646 |