KMEW(ケイミュー)
リコロニー
(1件のレビュー)
リフォーム専用金属屋根材
材質
塗装GLめっき鋼板
厚さ(mm)
0.35、(見かけ木口)約11
仕上
ポリエステル塗装仕上げ
質量(kg/枚)
約1.4
認定番号
(不燃材料)NM-8697
働き寸法(mm)
1820×182
対応勾配
3寸以上
内容量
1箱(10枚)
関連資料:
(0.63MB)
注意
※リコロニーの「一般施工地域」は他の屋根材と異なります。詳しくは設計・施工基準をご確認ください。
※光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24821477
KMRC32S
ブラック
¥
26,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
車上渡し
24821486
KMRC31S
ブラウン
¥
26,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください