フットレスト付きリクライニングチェア

フットレスト付きリクライニングチェア - Vitaフットレスト付きリクライニングチェア - Vitaフットレスト付きリクライニングチェア - Vitaフットレスト付きリクライニングチェア - Vitaフットレスト付きリクライニングチェア - Vitaフットレスト付きリクライニングチェア - Vitaフットレスト付きリクライニングチェア - Vitaフットレスト付きリクライニングチェア - Vita

フットレスト付きの一人用リクライニングソファ

材質
構造部材:合板
張地:合成皮革
中材:ポリプロピレン
用途くつろぎの時間に幅(mm)肘掛け:70寸法(mm)背もたれ:510×610×200(一番厚い部分)、フットレスト:505×210×35、クッション:460×200×120質量(kg)24.3高さ(mm)フットレスト:500、肘掛け:60角度(°)リクライニング:40-80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×820-1550×780-1020座面高さ(mm)420座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)510×520×165内容量1個
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24822798TAN-243(DBR)ブラウン
27,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24822807TAN-243(WH)ホワイト
27,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1につき¥4,620/税込¥5,082
離島数量1につき¥5,544/税込¥6,098
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする