SNMシリーズ シンプルペンライト

SNMシリーズ シンプルペンライト - GENTOSSNMシリーズ シンプルペンライト - GENTOSSNMシリーズ シンプルペンライト - GENTOSSNMシリーズ シンプルペンライト - GENTOS

小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ。ペンライト電池式ローエンドモデル
単4アルカリ電池×2本使用で150ルーメンの出力、12時間の連続点灯が可能
ツイストスイッチでON/OFF
ペンクリップ装備、テスト用電池付属
1m落下耐久とIP54(準拠)のボディ

付属品ペンクリップ、テスト用電池質量(g)40電源単4アルカリ電池×2本(テスト用付属)寸法(Φ×Lmm)14.0×114.0防塵防水性能54光束(Lm)最大150明るさ(Lm)150照射距離(m)最大約74連続点灯時間(時間)12落下耐久(m)1内容量1台
注意
※エネループ使用可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24821757SNM-L142D
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS SNM-L142D点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする