Kフォース シンプルトーチ4x3

Kフォース シンプルトーチ4x3 - GENTOSKフォース シンプルトーチ4x3 - GENTOSKフォース シンプルトーチ4x3 - GENTOSKフォース シンプルトーチ4x3 - GENTOSKフォース シンプルトーチ4x3 - GENTOSKフォース シンプルトーチ4x3 - GENTOS

ジェントスKフォースシリーズ。単4×3本電池式モデル
単4アルカリ電池×3本使用で420ルーメンの高出力、4時間の連続点灯が可能
High/Mid/Lowの3段階照射でLowモードは25時間の連続点灯
テールスイッチでON/OFF
スイッチ半押しでも点灯
テスト用電池付属
2m落下耐久とIP64(準拠)のボディ

付属品ストラップ、テスト用電池質量(g)132電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)寸法(Φ×Lmm)33.0×116.0防塵防水性能64光束(Lm)最大420明るさ(Lm)420~50照射距離(m)最大約102連続点灯時間(時間)4~25落下耐久(m)2内容量1台
注意
※エネループ、エボルタ使用可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24821766KF-143D
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS KF-143D点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする