E17フィラメント球ナツメ球調光

E17フィラメント球ナツメ球調光 - 光商事E17フィラメント球ナツメ球調光 - 光商事

デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。
調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。

種別ナツメ型質量(g)15消費電力(W)4適合規格PSE準拠口金E17全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)25×80色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24821827HDFF0417AD
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

lda hdff0417ad
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする