カラーLEDフィラメント電球 E26 調光

カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事 カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事 カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事 カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事 カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事 カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事

デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。
調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。

質量(g)45 消費電力(W)6 適合規格PSE準拠 口金E26 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm)65×138 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否対応 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
HDFE0626AD 24821836
HDFE0626AD 24821836
24821836 HDFE0626AD エジソン型スパイラルフィラメント 電球色
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
HDFE0626BD 24821845
HDFE0626BD 24821845
24821845 HDFE0626BD エジソン型
オープン
2,998
3,298 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LED光商事 E26口金LEDフィラメント電球調光可能 エジソン電球 (lda hdfe0626ad)プロ仕様 施工業者 業務用
lda hdfe0626bd LEDフィラメント電球 青色 調光可能 プロ仕様 施工業者 業務用

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする